ABB - WRM410 WR-Mont.Rahmen BH10 4FB eing.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041454R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 14
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 2100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617414544
Sonepar Artikelnummer
121306276
Hersteller Artikelnummer
2CPX041454R9999
Hersteller Typ
WRM410
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041454R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2100 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.560 kg


