ABB - X7E1FP2 125/1600A3PT6/8/1 CO PCUFE1125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005061M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968081
Sonepar Artikelnummer
121265483
Hersteller Artikelnummer
1STQ005061M0000
Hersteller Typ
PCUFE1125A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005061M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
26.337 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE1125A, XT7/E1 F F, 1250/1600 A, 3P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


