ABB - X7E1FP2 125/1600A4PT6/8/1 CO PCUFE1126

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001905C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977137
Sonepar Artikelnummer
121264572
Hersteller Artikelnummer
1STQ001905C0000
Hersteller Typ
PCUFE1126
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001905C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
36.315 kg
ABB PCUFE1126 Kupfer-Verbinder (CU) fuer Emax E1/Tmax XT7, Flach, 4P-polig, 1250/1600 A, kompatibel T6/T8/E1. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Anschluss von Emax E1/Tmax XT7-Leistungsschaltern an das Sammelschienensystem, Flach-Ausfuehrung, passend fuer Felder mit Tmax-XT6, XT8 und Emax-E1-Schaltern. Enthaelt alle Kupferleiter und Isolierteile fuer eine normgerechte Verbindung.


