ABB - X7E1WP2 125/1600A3PT6/8/1CO PCUWE1129

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001908C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977168
Sonepar Artikelnummer
121264578
Hersteller Artikelnummer
1STQ001908C0000
Hersteller Typ
PCUWE1129
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001908C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
25.850 kg
ABB PCUWE1129 Kupfer-Verbinder (CU) fuer Emax E1/Tmax XT7, Winkel, 3P-polig, 1250/1600 A, kompatibel T6/T8/E1. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Anschluss von Emax E1/Tmax XT7-Leistungsschaltern an das Sammelschienensystem, Winkel-Ausfuehrung, passend fuer Felder mit Tmax-XT6, XT8 und Emax-E1-Schaltern. Enthaelt alle Kupferleiter und Isolierteile fuer eine normgerechte Verbindung.


