ABB - XL185 N-SS 2X80X10 W1000 PBNE4211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001204C0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1000 mm
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982827
Sonepar Artikelnummer
121263642
Hersteller Artikelnummer
1STQ001204C0000
Hersteller Typ
PBNE4211
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001204C0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.572 kg


