ABB - XL185 N-SS 2X80X10 W1200 PBNE4212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001212C0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1250 mm
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982834
Sonepar Artikelnummer
121263650
Hersteller Artikelnummer
1STQ001212C0000
Hersteller Typ
PBNE4212
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001212C0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1250 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
17.756 kg


