Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XL185 N-SS 2X80X10 W1200 PBNE4212A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XL185 N-SS 2X80X10 W1200 PBNE4212A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005410M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1250 mm

  • Breite - 95 mm

  • Höhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982858

Sonepar Artikelnummer

121265950

Hersteller Artikelnummer

1STQ005410M0000

Hersteller Typ

PBNE4212A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005410M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1250 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

65 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.266 kg

ABB PBNE4212A N-Sammelschiene 2x80x10 mm fuer XL185-System, Breite 1200 mm (A-Variante). Kupfer-Neutralleiter-Sammelschiene fuer ABB-XL185-Schaltanlagen, Querschnitt 2x80x10 mm, Breite 1200 mm.