ABB - XL50 PE 1x30x10 vers. B1000 PRNX3010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004932M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963420
Sonepar Artikelnummer
121264985
Hersteller Artikelnummer
1STQ004932M0000
Hersteller Typ
PRNX3010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004932M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.722 kg
ABB XL50 PE-Sammelschiene versetzt PRNX3010A, 1×30×10 mm, B 1000 mm, A-Variante.


