ABB - XLH ARC BL.TOP B1000T1000 PTBA9093

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002784C0000
Breite - 991 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 991 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646989703
Sonepar Artikelnummer
121264458
Hersteller Artikelnummer
1STQ002784C0000
Hersteller Typ
PTBA9093
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002784C0000
Breite:
991 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
991 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.775 kg


