ABB - XLH ARC FL.TOP P.B1200T1000 PTFA1193

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002782C0000
Breite - 991 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1191 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646989680
Sonepar Artikelnummer
121264456
Hersteller Artikelnummer
1STQ002782C0000
Hersteller Typ
PTFA1193
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002782C0000
Breite:
991 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1191 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.819 kg


