Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - XLH MBBS LONG 2X40X10, W1000 PSFL1610

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH MBBS LONG 2X40X10, W1000 PSFL1610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003359C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Flexibel - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669004484

Sonepar Artikelnummer

121261819

Hersteller Artikelnummer

1STQ003359C0000

Hersteller Typ

PSFL1610 

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003359C0000

Ausführung:

sonstige

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

9.945 kg

ABB XLH-MBBS-Sammelschiene (LONG) PSFL1610, 2 × 40 × 10 mm, Schrankbreite (W) 1000 mm. Kupfer-Hauptsammelschiene (MBBS) für das ABB-XLH-185-Horizontalschranksystem, Querschnitt 2 × 40 × 10 mm, Schrankbreite 1000 mm. Niederohmige Hauptstromverteilung in XLH-Schaltschrankzeilen.