Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH MBBS LONG 4X40X10, W1200 PSFL3212

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH MBBS LONG 4X40X10, W1200 PSFL3212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003368C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Flexibel - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669004576

Sonepar Artikelnummer

121261932

Hersteller Artikelnummer

1STQ003368C0000

Hersteller Typ

PSFL3212 

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003368C0000

Ausführung:

sonstige

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

21.370 kg

ABB XLH-MBBS-Sammelschiene (LONG) PSFL3212, 4 × 40 × 10 mm, Schrankbreite (W) 1200 mm. Kupfer-Hauptsammelschiene (MBBS) für das ABB-XLH-185-Horizontalschranksystem, Querschnitt 4 × 40 × 10 mm, Schrankbreite 1200 mm. Niederohmige Hauptstromverteilung in XLH-Schaltschrankzeilen.