Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH PE LONG 1X30X10, W1200 PLPE1112

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH PE LONG 1X30X10, W1200 PLPE1112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003385C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Flexibel - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669004743

Sonepar Artikelnummer

121262038

Hersteller Artikelnummer

1STQ003385C0000

Hersteller Typ

PLPE1112

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003385C0000

Ausführung:

sonstige

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.204 kg

ABB XLH-PE-Sammelschiene (LONG) PLPE1112, 1 × 30 × 10 mm, Schrankbreite (W) 1200 mm. Kupfer-PE-Sammelschiene für das ABB-XLH-185-Horizontalschranksystem, Querschnitt 1 × 30 × 10 mm, Schrankbreite 1200 mm. Dient der normgerechten Schutzleiterverteilung in XLH-Schaltschrankzeilen.