ABB - XLH SEI.SEG.4B T1000MBBS MIN PPVS5117A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005857M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 560 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993786
Sonepar Artikelnummer
121266043
Hersteller Artikelnummer
1STQ005857M0000
Hersteller Typ
PPVS5117A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005857M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
560 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1010 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.108 kg


