ABB - XLH SEI.SEG.4B T800MBBS MIN PPVS5816

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002737C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 360 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993656
Sonepar Artikelnummer
121264451
Hersteller Artikelnummer
1STQ002737C0000
Hersteller Typ
PPVS5816
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002737C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
360 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1010 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.568 kg


