ABB - XLH185 SPARE MODULE H200 PPMB2011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003007C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646995698
Sonepar Artikelnummer
121262085
Hersteller Artikelnummer
1STQ003007C0000
Hersteller Typ
PPMB2011
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003007C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.468 kg
ABB XLH-185 Ersatz-Modul PPMB2011, H 200 mm. Reservemodul (H 200 mm) für freie Einbaupositionen im ABB-XLH-185-Horizontalschranksystem, deckt nicht belegte Modulpositionen normgerecht ab und ermöglicht spätere Aufrüstung ohne Umbau des Schranksystems.