ABB - XLH50/185 Rahmen für Adapt.Pan PPFX2007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002007C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 78.5 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976840
Sonepar Artikelnummer
121264926
Hersteller Artikelnummer
1STQ002007C0000
Hersteller Typ
PPFX2007
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002007C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
78.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
2010 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.751 kg


