ABB - XLH50 ARC 4p Klemmhalterabd. PSXX0104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005404M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 250 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982605
Sonepar Artikelnummer
121265944
Hersteller Artikelnummer
1STQ005404M0000
Hersteller Typ
PSXX0104A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005404M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
250 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
180 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.044 kg


