ABB - XLH50 ARC f. FdiU vert.T1000 PTVS2010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005407M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 410 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982636
Sonepar Artikelnummer
121265947
Hersteller Artikelnummer
1STQ005407M0000
Hersteller Typ
PTVS2010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005407M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
410 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.485 kg


