ABB - XLH50 ARC f. FdiU vert. T600 PTVS2006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001751C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 160 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982520
Sonepar Artikelnummer
121263898
Hersteller Artikelnummer
1STQ001751C0000
Hersteller Typ
PTVS2006
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001751C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
160 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.115 kg


