ABB - XLH50 ARC f. FdiU vert. T800 PTVS2008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005406M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 360 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982629
Sonepar Artikelnummer
121265946
Hersteller Artikelnummer
1STQ005406M0000
Hersteller Typ
PTVS2008A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005406M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
360 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.485 kg


