Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 BOT.CON.60X10 3PT500 VE PBCC0042A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 BOT.CON.60X10 3PT500 VE PBCC0042A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005398M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982438

Sonepar Artikelnummer

121265939

Hersteller Artikelnummer

1STQ005398M0000

Hersteller Typ

PBCC0042A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005398M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.656 kg

ABB PBCC0042A XLH50 Bodenverbinder 60x10 mm, 3-polig, Tiefe T500, Vertikal-Einspeisung (VE) (A-Variante). Kupfer-Verbinder fuer die Bodeneinspeisung im ABB XLH50-System, Schienenbreite 60 mm, 3-polig, Feldtiefe T500 mm, VE-Ausfuehrung.