ABB - XLH50 C.C.Touch Pot. 2000X250 PPTG2025A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006174M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646999849
Sonepar Artikelnummer
121263327
Hersteller Artikelnummer
1STQ006174M0000
Hersteller Typ
PPTG2025A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006174M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.510 kg
ABB PPTG2025A Beruehrungsschutz XLH50, 2000 x 250 mm (A-Variante). Isolierende Beruhrungs-Schutzplatte fuer die XLH50-Sammelschienen-Baureihe, Abmessungen 2000 x 250 mm. Verhindert die zugelassige Beruehrung spannungsfuehrender Teile im Inneren der Schaltanlage und erfuellt damit die Anforderungen an Form-1-Trennung gemaess IEC 61439.