ABB - XLH50 Ersatzmodul H250 KO PPMB2509A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005097M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 326.15 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968586
Sonepar Artikelnummer
121265641
Hersteller Artikelnummer
1STQ005097M0000
Hersteller Typ
PPMB2509A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005097M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
326.15 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.809 kg


