ABB - XLH50 Ersatzmodul H300 VE PPMB3008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005095M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 326.5 mm
Höhe - 57.1 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968562
Sonepar Artikelnummer
121265639
Hersteller Artikelnummer
1STQ005095M0000
Hersteller Typ
PPMB3008A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005095M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
326.5 mm
Höhe:
57.1 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.429 kg


