ABB - XLH50 FDIU ADP KIT KO PBAP0003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001711C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 231.15 mm
Höhe - 31.5 mm
Tiefe - 566 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976109
Sonepar Artikelnummer
121263822
Hersteller Artikelnummer
1STQ001711C0000
Hersteller Typ
PBAP0003
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001711C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
231.15 mm
Höhe:
31.5 mm
Tiefe:
566 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.674 kg


