ABB - XLH50 FDIU ADP KIT KO PBAP0003A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005112M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 231.15 mm
Höhe - 31.5 mm
Tiefe - 566 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968937
Sonepar Artikelnummer
121265656
Hersteller Artikelnummer
1STQ005112M0000
Hersteller Typ
PBAP0003A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005112M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
231.15 mm
Höhe:
31.5 mm
Tiefe:
566 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.642 kg


