ABB - XLH50 FDIU ADP KIT VE PBAP0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001710C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 326.5 mm
Höhe - 31.5 mm
Tiefe - 543.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976062
Sonepar Artikelnummer
121263821
Hersteller Artikelnummer
1STQ001710C0000
Hersteller Typ
PBAP0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001710C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
326.5 mm
Höhe:
31.5 mm
Tiefe:
543.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.985 kg


