ABB - XLH50 FDIU ADP KIT VE PBAP0002A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005111M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 326.5 mm
Höhe - 31.5 mm
Tiefe - 543.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968920
Sonepar Artikelnummer
121265655
Hersteller Artikelnummer
1STQ005111M0000
Hersteller Typ
PBAP0002A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005111M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
326.5 mm
Höhe:
31.5 mm
Tiefe:
543.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.941 kg


