ABB - XLH50 FDIU B200 PTVS2020A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004942M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 272 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 1062 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963529
Sonepar Artikelnummer
121264995
Hersteller Artikelnummer
1STQ004942M0000
Hersteller Typ
PTVS2020A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004942M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
272 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
1062 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.296 kg


