ABB - XLH50 FDIU B400 PTVS2040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001330C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 1062 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978271
Sonepar Artikelnummer
121263727
Hersteller Artikelnummer
1STQ001330C0000
Hersteller Typ
PTVS2040
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001330C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
1062 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.473 kg


