Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 KOMPENS.PANEL 100MM PCXR0101A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 KOMPENS.PANEL 100MM PCXR0101A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005142M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 109 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 602 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969231

Sonepar Artikelnummer

121264968

Hersteller Artikelnummer

1STQ005142M0000

Hersteller Typ

PCXR0101A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005142M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

109 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

602 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.318 kg

ABB XLH50 Kompensationspanel PCXR0101A, 100 mm, A-Variante.