Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 KOMPENS.PANEL 200MM PCXR0201A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 KOMPENS.PANEL 200MM PCXR0201A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005143M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 209 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 602 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969248

Sonepar Artikelnummer

121264969

Hersteller Artikelnummer

1STQ005143M0000

Hersteller Typ

PCXR0201A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005143M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

209 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

602 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.627 kg

ABB XLH50 Kompensationspanel PCXR0201A, 200 mm, A-Variante.