Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Kompens.Panel 50MM PCXR0051

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Kompens.Panel 50MM PCXR0051

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002008C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 59 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 602 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976864

Sonepar Artikelnummer

121264927

Hersteller Artikelnummer

1STQ002008C0000

Hersteller Typ

PCXR0051

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002008C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

59 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

602 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.909 kg

ABB XLH50 Kompensationspanel PCXR0051, 50 mm. Ausgleichspanel (50 mm) für nicht belegte Positionen im ABB-XLH50-System.