Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Schloss XRG 1000MM KO PFXR1002

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Schloss XRG 1000MM KO PFXR1002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002001C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 218 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Tiefe - 1009 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976727

Sonepar Artikelnummer

121264920

Hersteller Artikelnummer

1STQ002001C0000

Hersteller Typ

PFXR1002

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002001C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

218 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

1009 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.169 kg

ABB XLH50-Schloss XRG PFXR1002, L 1000 mm, KO-Ausführung.