Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Schloss XRG 150MM VE PFXR1041A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Schloss XRG 150MM VE PFXR1041A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005103M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 159 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Tiefe - 313 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968845

Sonepar Artikelnummer

121265647

Hersteller Artikelnummer

1STQ005103M0000

Hersteller Typ

PFXR1041A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005103M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

159 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

313 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.952 kg

ABB PFXR1041A XRG-Schloss fuer XLH50-Sammelschienensystem, Laenge 150 mm, Vertikal-Einspeisung (VE) (A-Variante). Verriegelungselement (XRG-Schloss) fuer das ABB XLH50-System an der Vertikal-Einspeisung (VE)-Position, Laenge 150 mm. Verriegelt den Sammelschienen-Verbinder formschluessig und verhindert ein unbeabsichtigtes Loesen der Verbindung unter Betriebsbedingungen.