Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Schloss XRG 200MM KO PFXR2032A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Schloss XRG 200MM KO PFXR2032A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005108M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968890

Sonepar Artikelnummer

121265652

Hersteller Artikelnummer

1STQ005108M0000

Hersteller Typ

PFXR2032A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005108M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

400 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

280 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.851 kg

ABB PFXR2032A XRG-Schloss fuer XLH50-Sammelschienensystem, Laenge 200 mm, Eck-Verbindung (KO) (A-Variante). Verriegelungselement (XRG-Schloss) fuer das ABB XLH50-System an der Eck-Verbindung (KO)-Position, Laenge 200 mm. Verriegelt den Sammelschienen-Verbinder formschluessig und verhindert ein unbeabsichtigtes Loesen der Verbindung unter Betriebsbedingungen.