Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Schloss XRG 200MM VE PFXR2031

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Schloss XRG 200MM VE PFXR2031

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001707C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 209 mm

  • Höhe - 47 mm

  • Tiefe - 313 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646975973

Sonepar Artikelnummer

121263818

Hersteller Artikelnummer

1STQ001707C0000

Hersteller Typ

PFXR2031

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001707C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

209 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

313 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.210 kg