Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50 Schloss XRG 250MM KO PFXR4042

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50 Schloss XRG 250MM KO PFXR4042

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002006C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976826

Sonepar Artikelnummer

121264925

Hersteller Artikelnummer

1STQ002006C0000

Hersteller Typ

PFXR4042

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002006C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

400 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

280 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.145 kg

ABB XLH50-Schloss XRG PFXR4042, L 250 mm, KO-Ausführung.