Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - XLH50B.VER60x10 3PD500 VE PBCC0042

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50B.VER60x10 3PD500 VE PBCC0042

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002608C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982261

Sonepar Artikelnummer

121266420

Hersteller Artikelnummer

1STQ002608C0000

Hersteller Typ

PBCC0042

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002608C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

20.236 kg

ABB PBCC0042 XLH50 Bodenverbinder 60x10 mm, 3-polig, Tiefe D500, Vertikal-Einspeisung (VE). Kupfer-Verbinder fuer die Bodeneinspeisung im ABB XLH50-System, Schienenbreite 60 mm, 3-polig, Feldtiefe D500 mm, VE-Ausfuehrung.