Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50B.VER60X10 3PT8/1000VE PBCC0030A

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50B.VER60X10 3PT8/1000VE PBCC0030A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005382M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982278

Sonepar Artikelnummer

121265841

Hersteller Artikelnummer

1STQ005382M0000

Hersteller Typ

PBCC0030A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005382M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.575 kg

ABB PBCC0030A XLH50 Kupfer-Vertikalverbinder 60x10 mm, 3-polig, T800/T1000, Vertikal-Einspeisung (VE) (A-Variante). Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den vertikalen Sammelschienen-Anschluss im ABB XLH50-System, Schienenbreite 60 mm, 3-polig, kompatibel mit Feldtiefen T800/T1000. Vertikal-Einspeisung (VE)-Ausfuehrung.