Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50B.VER60X10 4PT8/1000VE PBCC0032

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50B.VER60X10 4PT8/1000VE PBCC0032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002174C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982124

Sonepar Artikelnummer

121265539

Hersteller Artikelnummer

1STQ002174C0000

Hersteller Typ

PBCC0032

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002174C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

31.758 kg

ABB XLH50-Busverbinder PBCC0032, 60×10 mm, 4P-polig, T T800/1000, VE-Ausführung. Kupferbusverbinder (60×10 mm, 4PP, T T800/1000) für ABB-XLH50-Busverteilung, VE-Ausführung.