Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLH50CH B.VER 60X10 3PT800/10 PBCC0038

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLH50CH B.VER 60X10 3PT800/10 PBCC0038

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002180C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646971760

Sonepar Artikelnummer

121265545

Hersteller Artikelnummer

1STQ002180C0000

Hersteller Typ

PBCC0038

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002180C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

14.223 kg

ABB XLH50CH-Busverbinder PBCC0038, 60×10 mm, 3P, T800/1000. Kupferbusverbinder in XLH50CH-Ausführung (60×10 mm, 3P, T800/1000).