ABB - XLHAR.OB.PLAT.MIT FL.1200D100 PTAFX210A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004036M0000
Breite - 1000 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1200 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948922
Sonepar Artikelnummer
121262465
Hersteller Artikelnummer
1STQ004036M0000
Hersteller Typ
PTAFX210A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004036M0000
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.768 kg


