Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLP00 6BC 3M8

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLP00 6BC 3M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP101890R8002

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840058328

Sonepar Artikelnummer

120450948

Hersteller Artikelnummer

1SEP101890R8002

Hersteller Typ

XLP00 6BC 3M8

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP101890R8002

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.650 kg

XLP00 6BC 3M8, ABB