ABB - XLP00-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 160 A mit 6 Brückenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP101890R0002
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7025840013402
Sonepar Artikelnummer
120027940
Hersteller Artikelnummer
1SEP101890R0002
Hersteller Typ
XLP00-6BC
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP101890R0002
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.570 kg


