Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLP00-A60/60 Adapter für 60 mm busbar distance Kabelabgang oben

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLP00-A60/60 Adapter für 60 mm busbar distance Kabelabgang oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP101910R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365019

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840014522

Sonepar Artikelnummer

120450672

Hersteller Artikelnummer

1SEP101910R0001

Hersteller Typ

Adap. A60/60 f. XLP00 Abg. ob

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP101910R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.380 kg

XLP00-A60/60 Adapter für 60mm Sammelschienenabstand, Kabelabgang oben