Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLP2-S&J-6M12 Sich. Lasttrennschalter 3-polig 400 A m. 6xM12 Schrauben

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLP2-S&J-6M12 Sich. Lasttrennschalter 3-polig 400 A m. 6xM12 Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP101892R0004

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840061038

Sonepar Artikelnummer

120759488

Hersteller Artikelnummer

1SEP101892R0004

Hersteller Typ

XLP2-S&J-6M12

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP101892R0004

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

2.800 kg

Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.