ABB - XLPD0-FS-E18-3P Lasttrennschalt f. Sich. 3-polig 63A mit Anschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622349R0001
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019805115
Sonepar Artikelnummer
120759531
Hersteller Artikelnummer
1SEP622349R0001
Hersteller Typ
XLPD0-FS-E18-3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622349R0001
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.300 kg


