Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - XLV 185 JMULLER Door mount k PKNL9066

ABB
kopierenkopieren
ABB - XLV 185 JMULLER Door mount k PKNL9066

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003265C0000

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein

  • EMV-Ausführung - Nein

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669000691

Sonepar Artikelnummer

121261488

Hersteller Artikelnummer

1STQ003265C0000

Hersteller Typ

PKNL9066

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003265C0000

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.071 kg

ABB Türmontage-Kit PKNL9066, XLV 185, J.Müller-System. Türmontage-Kit für ABB-XLV-185-Gehäuse, enthält alle erforderlichen Elemente für die normgerechte Türbefestigung an XLV-185-Schaltschrankgehäusen nach J.Müller.